- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- aed 収納のおすすめ人気ランキング
aed 収納のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新285件の「aed 収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AEDボックス」、「窓付ボックス」、「AED収納ケース」などの商品も取り扱っております。
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質
(本体)スチール、(窓)アクリル
電源
アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)
(アクリル部)21×20
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品
台座取り付けネジ
材質
本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状
スタンド型
寸法(mm)
470×400×1390
質量(kg)
30
電源
単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)
上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番
8-3417-22
音量(dB)
100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
ベルなし
種類
AED・消火器一体型ボックス
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
165
本体寸法(mm)高さ
910
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
370
材質(扉)
スチール・アクリルクリア
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
色
ベージュ
バンド通し穴
有
ベルなしとベル付きがあります。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
ベル付き
種類
AEDボックス単体型
ブラケット
専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
165
本体寸法(mm)高さ
370
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
370
材質(扉)
スチール・アクリルクリア
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。シャインブラックとポリッシュホワイトの2色展開です
外寸(mm)
W400xH1320xD295
内寸(mm)
W315xH368xD145
材質(ボディ)
スチール・アルミ
新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX
IPX5相当の防水構造。
AED設置部は断熱材入り二重構造。
国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。
AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品
床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター
材質
本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス
質量(kg)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×400×1020
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
壁面収納タイプ。
店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途AED(自動体外式除細動器)格納箱
色
ポリッシュホワイト
適合ブラケット
6-B(別売)
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP54
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
材質
ポリカーポネート樹脂
保護等級
IP65
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3、ボデー:5
設置場所
屋内
扉形式
蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)